東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-2476-50
注文コード
26473188
品番
AL-CT-20WL-TM
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
質量(g)
180
タイプ
40W型LEDライト 電球色
管径(Φmm)
30
口金
G10q
外径(Φmm)
225
定格消費電力(W)
14
全光束(Lm)
1400
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
3000
アズワン品番
65-2476-50
配光角度(°)
180
光色
電球色
色(グローブ)
乳白
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000