東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26473249
品番
LDFK40RA98TM
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDランプの中でも演色性が優れ、色を忠実に再現します。
印刷工場・美術館・博物館・病院の診察室・印刷物の色検査などに適しています。
仕様
【断熱施工器具】×
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
1198
質量(g)
220
タイプ
高演色性タイプ
管径(Φmm)
26.5
口金
G13
定格消費電力(W)
21
全光束(Lm)
1900
定格入力電圧(V)
100〜240
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
98
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
5000
アズワン品番
65-2476-56
配光角度(°)
270
光色
昼白色
色(グローブ)
乳白
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000