東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
定格消費電力(W)
3.5
注文コード
26473310
品番
LDA4NGC40W-TM
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。
装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様
【断熱施工器具】×
種別
40W相当
材質
【グローブ】ガラス
全長(mm)
106
質量(g)
33
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
3.5
全光束(Lm)
485
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
5000
アズワン品番
65-2476-62
配光角度(°)
290
光色
昼白色
色(グローブ)
クリア