東京メタル
A型LED電球 LDAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格消費電力(W)
7.9
4.9
5.3
8.3
光色
電球色
電球色
昼白色
全光束(Lm)
810
485
810
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26473434
品番
LDA8LK60W-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
LED一般タイプ電球。
60W相当
電球色
仕様
【断熱施工器具】×
種別
60W相当
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
98
質量(g)
50
口金
E26
外径(Φmm)
52
定格消費電力(W)
7.9
全光束(Lm)
810
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)
3000
アズワン品番
65-2476-75
配光角度(°)
220
光色
電球色
色(グローブ)
乳白