自在設計合同会社
自在設計合同会社の AV家電
自在設計合同会社の オーディオ
自在設計合同会社の スピーカー
小型ワイヤレススピーカー popen PPN001シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26474999
品番
PPN001-shiro
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
これからのカタチ。ネックスピーカーにもなる、ユニークなポータブルスピーカー。
一度使い始めると手放せなくなる、楽しくて快適な新しいサウンドデバイスです。
付属品
充電用microUSBケーブル
色
白
質量(g)
約160
出力(W)
合計3
内径(Φmm)
【首掛け部】約120
電源
内蔵充電池
接続
無線方式:/Bluetooth 5.0 Class2、有線方式/ステレオミニプラグケーブル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
175×175×60
機能
通話用内蔵マイク、音量 大/小、曲 前送り/後戻し、一時停止/再開、着信 通話開始/通話終了、防水対応(※1)
アズワン品番
65-2513-65
使用時間(時間)
約6(※2)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000