ニチバン
ニチバンの サポーター・テーピング
ニチバンの テーピング
バトルウィン(TM) キネシオロジーテープ 強粘着 ブリスタータイプ 12巻入 BWKKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
26475060
品番
BWKK75F
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
発泡塗工により粘着力の低下を抑制します。
柔らかい粘着剤を採用しており皮膚の凹凸にフィットし剥がれにくいです。
オイル成分の配合により剥離刺激を低減します。
用途
腰・肩用
色
ベージュ
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
4.5
テープ種類
キネシオロジー
アズワン品番
65-2513-72
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000