金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
K投薬瓶 ノーマルキャップ 50本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
26475236
品番
20240-030
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。
一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質
キャップ/ポリエチレン(PE)、本体/ポリプロピレン(PP)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
58×160
口径(Φmm)
約22
滅菌
未滅菌
内容量(mL)
300
口内径(Φmm)
19.9
文字色
緑
キャップ種類
ノーマルキャップ
色(キャップ)
ライトグリーン(竹)
アズワン品番
65-2756-49
オートクレーブの可否
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000