K投薬瓶 ノーマルキャップ 50本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 26475245 品番 20240-039
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。
一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

材質キャップ/ポリエチレン(PE)、本体/ポリプロピレン(PP) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×160 口径(Φmm)約22 滅菌未滅菌 内容量(mL)300 口内径(Φmm)19.9 文字色 キャップ種類ノーマルキャップ 色(キャップ)ピンク アズワン品番65-2756-50 オートクレーブの可否不可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする