金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
26475315
品番
23250-030
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き。
量も調節しやすく液だれもしにくいです。
材質
キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリプロピレン(PP)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×171
口径(Φmm)
約22
滅菌
未滅菌
内容量(mL)
400
口内径(Φmm)
19.9
文字色
緑
キャップ種類
ワンタッチキャップ
色(キャップ)
ライトグリーン(竹)
アズワン品番
65-2756-66
オートクレーブの可否
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000