K投薬瓶 ワンタッチキャップ 50本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 26475349 品番 23260-039
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

目盛が印刷されているので線が見やすい円筒型の投薬瓶です。
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き。
量も調節しやすく液だれもしにくいです。

材質キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリプロピレン(PP) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×187 口径(Φmm)約22 滅菌未滅菌 内容量(mL)500 口内径(Φmm)19.9 文字色 キャップ種類ワンタッチキャップ 色(キャップ)ピンク アズワン品番65-2756-71 オートクレーブの可否不可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする