曜日別特売
MP52757-Y20 2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ Micronic Europe B.V. 26475437

MP52757-Y20 2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ Micronic Europe B.V. 26475437
MP52757-Y20 2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ Micronic Europe B.V. 26475437
MP52757-Y20 2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ Micronic Europe B.V. 26475437

2Dバーコード付クライオチューブ Hybrid External thread ラック入 MPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)0.75(正味)
アズワン品番9-1087-31
内容量1セット(10ラック×96本)注文コード26475437品番MP52757-Y20
参考基準価格(税別)¥161,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。
ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。
クラス7クリーンルームで製造しています。
DNA/RNA/Pyrogenフリー。
オプションにて滅菌可能です。
オプションにてカスタムバーコード可能です。

仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/0.57mL・Screw cap(+21℃)/0.62mL・Screw cap(-20℃)/0.62mL・Screw cap(-80℃)/0.60mL、U底、ラック+チューブ+キャップ、【フォーマット】96well format材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight/30.0、Tube hight with Push cap/31.4、Tube hight with Screw cap/33.5容量(mL)0.75(正味)タイプ0.75mL W1Dタイプ 側面1Dバーコード付き使用温度範囲(℃)液体窒素気相~100アズワン品番9-1087-31

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする