築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
マイトクランプ(鉄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
26475620
品番
マイトクランプ(鉄)-M39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SS400メッキ付
形状
クランプ
呼び径(A)
32
締付範囲(mm)
33〜39
ナット径
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※右巻きタイプ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材