マイトクランプ(鉄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 注文コード26475699 品番マイトクランプ(鉄)-M87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径など23種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400メッキ付 形状クランプ 呼び径(A)80 締付範囲(mm)77〜87 ナット径17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※右巻きタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする