PPネジ込みフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26476216 品番Rc1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質PP 形状フランジ サイズRc1 使用温度範囲(℃)0〜80 フランジ10Kタイプ 寸法A(mm)125 圧力(kg/cm2)+80℃:4 寸法B(mm)90 寸法C(mm)19 常用圧力(kg/cm2)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする