築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
PPネジ込みフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26476234
品番
Rc1.1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
フランジ
サイズ
Rc1.1/2
使用温度範囲(℃)
0〜80
フランジ
10Kタイプ
寸法A(mm)
140
圧力(kg/cm
2
)
+80℃:4
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
21
常用圧力(kg/cm
2
)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材