フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26476365 品番 FK-11 10K 38(1.1/2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質鉄(メッキ付) 形状フランジ 厚さ(mm)16 全長(mm)129 呼び径(B)1.5 外径(Φmm)140×40 寸法D1(Φmm)140 寸法D2(Φmm)40 寸法T(mm)16 呼び径(A)38 ボルト穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする