築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26476374
品番
FK-11 10K 50(2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
鉄(メッキ付)
形状
フランジ
厚さ(mm)
16
全長(mm)
139
呼び径(B)
2
外径(Φmm)
155×52
寸法D1(Φmm)
155
寸法D2(Φmm)
52
寸法T(mm)
16
呼び径(A)
50
ボルト穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材