築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26476444
品番
FK-11 10K 250(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
鉄(メッキ無)
形状
フランジ
厚さ(mm)
24
全長(mm)
305
呼び径(B)
10
外径(Φmm)
400×255
寸法D1(Φmm)
400
寸法D2(Φmm)
255
寸法T(mm)
24
呼び径(A)
250
ボルト穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材