築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
P.Pソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26476758
品番
Rc1.1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
ソケット
全長(mm)
50
寸法L(mm)
50
外径(Φmm)
52.5
使用温度(℃)
-10〜+110
常用圧力(MPa)
0.7
呼び径(A)
32
寸法A(Φmm)
52.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材