築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
P.Pニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26476810
品番
R1.1/4"
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,268
バスケットに入れる
材質
PP
形状
ニップル
全長(mm)
62
色
アイボリー
寸法L(mm)
62
内径(Φmm)
31.5
使用温度(℃)
-10〜+110
常用圧力(MPa)
0.7
寸法d(Φmm)
31.5
呼び径(A)
32
寸法HEX(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材