P.Pプラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26476846 品番1.1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
使用温度(℃)-10〜110 常用圧力(MPa)0.7 材質PP 形状プラグ サイズ32A 寸法L(mm)35 寸法HEX(mm)49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50409468
2023-11-04
用途:
ローリータンクの穴ふさぎ
なかの木工 様

水タンクの穴ふさぎに使用しましたが、パッキンが付属していれば有難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする