防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477065 品番LHA-SP410Z-S
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約67(電池別) 外径×全長(mm)約27×151 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 照射距離(m)約140 電球の種類LED
取扱説明書:(0.81MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26477065
2024-04-25
用途:
機械設備の点検業務
サービス業

安価だったので正直期待はしてませんでしたが購入して良かったです。
単3電池2本使用なので重さはありますが、照度、オンオフスイッチ、ズーム安っぽくなく納得いく商品で価格以上でした。
また購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする