LEDフレキシブルネックライト ネックタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477196 品番SL-N1B-A
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます

本体質量(g)約55(電池別) 連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA) 使用電池単4形乾電池2本(別売) 照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値) 光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
防災時用
金融・保険業

おもったより明るくない。パァーっと明るいのを期待する方には、期待ハズレ。
自動車運転時、今は無いでしょうが、地図開いて見るにはギリギリの明るさ。
しかしフレキが自由自在に動くのは良いと思いました。

対象商品:
26477196
2023-11-10
用途:
狭い場所の作業用
教育・研究機関

首回りが比較的固めなので、両手が空いて、作業する方向を照らし続けてくれるので助かる。

対象商品:
26477196
2023-07-28
用途:
夜間のトイレに起きる時に便利
ヴィレッジ大富 様 (不動産業)

軽くて邪魔にならないので使いやすく、安心です。防災対策のためにも絶対に用意しておきましょう!

対象商品:
26477196
2024-11-26
用途:
犬の散歩
建設業・工事業

ハンズフリーが魅力で購入したのですが、思いの外しっくりこないのと、首に着けると光が目に入って正直眩しいです。ちょっと改良の余地ありですのでこの評価に
結局、手に持って使用しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする