曜日別特売
NIT-ALA6PSQ-WN LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機 26477266

NIT-ALA6PSQ-WN LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機 26477266
NIT-ALA6PSQ-WN LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機 26477266
NIT-ALA6PSQ-WN LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機 26477266
NIT-ALA6PSQ-WN LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機 26477266

LEDスイッチ式ナイトライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26477266品番NIT-ALA6PSQ-WN
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます
明るさ約45ルーメン
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー

質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする