LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477336 品番NIT-ALA6JW-WL
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ

質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
夜間の廊下に
サービス業

センサーの感知範囲が狭く、狭い廊下等だとセンサー直前でないと感知しないところがちょっと不満だが、明るさ、設置のたやすさなどは満足している

対象商品:
26477336
2024-06-07
用途:
自宅の廊下

反応も良いし非常に良い。 夜の廊下は、廊下の電灯のスイッチまで行くのが暗くて不安があったが、我慢していた。「この手があったか」 という商品でとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする