明暗・人感センサー式ナイトライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477345 品番NIT-ALA6JCL-WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力

質量(g)約65 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約25 光源白色LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 光色白色 灯数3 人感センサ検出距離(m)最大約3 人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず) 電球の種類LED
注意
※検知範囲は季節や周囲の状況により変わります。
※コンセントに差してから人感センサーが作動するまでに数十秒かかる場合があります
※人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると点灯状態が続きます
※LEDは交換できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26477345 NIT-ALA6JCL-WN 19268457 NIT-ALA6JCL2-WN 明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 オーム電機 明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 オーム電機 1個 829 税込912 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26477354
2025-12-14
用途:
トイレの照明
デンタル ラボ カネハ 様

夜間トイレに入った時の為に人感センサー照明を探していました。明る過ぎず、反応も良く良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする