LEDセンサーライト 乾電池式 80lm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477370 品番NIT-BLA6JRC-W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。
最大検知距離は約5m

付属品壁固定用両面テープ×1枚 質量(g)約103(乾電池除く) スイッチAUTO/OFF/ON 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む) 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内用 光色昼白色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
注意
※本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※人感センサーは周囲の温度と、人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
※LEDは交換できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26477370
2026-02-28
用途:
階段に
サービス業

夜の階段の電気をつけると眩しいので、2つ使いました。
四角いタイプに比べると"若干"人感センサー範囲が変わって点灯するのに一秒以下の差が出ますが誤差の範囲でしょう。
単3乾電池タイプなのが一番ありがたいです。充電式電池は単3電池の方が安いので。

2025-04-05
用途:
玄関

玄関ドア交換(断熱ドア)したことにより、玄関が以前より暗くなってしまったため、従来の照明スイッチでは不便となったため、人感センサー付き照明を探していました。玄関がべタイルに設置することができ緊急時でも取り外すことができるので安心です。価格も安く使いやすいです。

対象商品:
26477370
2024-06-08
用途:
玄関の照明
株式会社カーサポートKAZU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで 色々なセンサーライト 購入しましたが 以前購入した センサーライトの10倍
位 明るいです 後は どれだけ持つかですが 街灯も無く 暗闇の玄関には 最高です

対象商品:
26477370
2023-12-21
用途:
深夜のコソ泥対策として購入しました。
高羽毛織工場 様 (製造業)

感度も照明も抜群で、驚いています。久しぶりに買って良かったと思う商品に出会いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする