LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477406 品番NIT-BLA6JSL-WN
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き

質量(g)約172(乾電池除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約210 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26477406
2024-02-21
用途:
玄関の外の照明
不動産業

これまでは玄関外照明を夜帰宅時のためにつけっぱなしにしておくか、つけずに真暗の中で鍵穴を探して開けていました。センサ付の屋外照明への入れ替えは防水などから素人では難しいので、あきらめていましたが、この製品は一定の防水性能があるということで、玄関の軒下に設置できました。明るさは十分です。あとは電池がどの程度もつか?です。

対象商品:
26477406
2023-11-08
用途:
足元灯
サービス業

小型ですが六畳間くらいの部屋ならそこそこ明るくて深夜にトイレに行きやすいです
反応もいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする