オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の 乾電池式センサーライト
LEDフットライト 停電対策多機能ライト 明暗センサー コンセント式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26477528
品番
LS-AS3A4-W
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役
3モード切替スイッチ付き
コンセント充電式
明暗センサー付き
質量(g)
約85
電源(V)
AC100(50/60Hz)
センサー
光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×98.5×35.5(プラグ収納時)
光源
オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)
センサー感知方式
明暗
消費電力(mW)
約148
内蔵電池
ニッケル水素充電池
灯数
2
電球の種類
LED
取扱説明書:
(0.74MB)