LED センサーライト 乾電池式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源白色LED(1W) 注文コード26477537 品番LS-B114D-K
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は光源など2種類から選べます 他の種類を見る

角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒〜60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 質量(g)約320(電源コード含む) 保護等級IP44 光源白色LED(1W) 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5〜45 センサー感知方式赤外線 電池寿命9ヶ月(1日5回点灯、時間10秒の時)※ 乾電池の性能、使用条件により大幅に変わる場合があります。 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒〜約60秒 使用場所屋内/屋外 灯数1 電球の種類LED
取扱説明書:(2.15MB)
注意
※地面から1.8m〜2.5mの高さの場所に設置してください。
※センサー検知エリア角度は、120°です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
屋外照明
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外に設置しています。
遠く離れていても感知してくれ、点灯時間も調節できるのでかなり重宝しています。
電池交換しやすくするためと、壁に穴をあけたくなかったので、マグネットで取外しできるようにしました。

対象商品:
26477546
2024-05-24
用途:
夜間照明
教育・研究機関

2方向を照らしたかったため,2灯式を購入しました.乾電池式ですが,かなり明るいように思います.明るさを下げた品もあると,ありがたく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする