オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の 乾電池式センサーライト
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26477589
品番
LS-B15-W
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g)
約110(乾電池を除く)
全光束(Lm)
約15
光源
黄色高輝度LED(交換不可)
使用電池
単4形乾電池×4本使用
センサー感知方式
明暗/人感
電池寿命
約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)
色(本体)
ホワイト
動作照度
人感センサー:約5ルクス
使用場所
屋内
灯数
1
人感センサ検出範囲
最大4m、水平方向約110°
点灯時間
約10秒、約20秒(選択可)
電球の種類
LED
取扱説明書:
(0.49MB)