付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書
質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)
コード長さ(m)約2.5
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5〜45
センサー感知方式明暗/人感
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
色(本体)ブラック
光色白色
点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回