LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26477738 品番 LDA4D-G-E17 IH23
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

配光角195°以上の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具)
省エネ法2027年度目標基準達成
口金 E17
LED5年保証対象商品

全長(mm)78 質量(g)47 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)520 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ミニクリプトン形 エネルギー消費効率(Lm/W)118.1 光色昼光色 定格入力電流(mA)74.0 明るさ小形電球40形相当 電球の種類LED
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流電源 100V 50/60Hz
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯器具など・水滴などがかかる場所・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26477747
2024-10-19
用途:
玄関の中の照明に

玄関の内側照明に使っています。約30年前の器具にクリプトン球と交換しました。明るくて色味もよく、消費電力も少なく、値段も安く良い商品です。あとは長持ちしてくれたら嬉しいです。

対象商品:
26477817
2024-01-24
用途:
台所の部分照明として。
その他業種

手元を照らすのに、白くて明るい照明が欲しかったので、E17の白熱電球卓上照明器の電球と交換。
想像を上回る明るさで、作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする