LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26477835 品番 LDG8D-G AG6/RA93
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
配光角約230°
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証対象商品

全長(mm)126 質量(g)80 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)7.8 全光束(Lm)860 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数(Ra)93 電球形状ボール電球 定格入力電流(A)0.130 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 光色昼光色 明るさボール電球60形相当 電球の種類LED
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流 100V 50/60Hz 共用
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具、水銀灯器具・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
マンションの通路灯交換に使ってます。
松坂産業株式会社 様 (建設業・工事業)

マンションの交換灯として購入しました。
手ごろな価格で良いと思いますよ。

2025-05-09
用途:
屋内のオートバイ展示場の照明に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

いままで昼白色や昼光色のボール型LED電球を使用していました。今回はじめて高演色なる当商品を使用しましたが、昼白色に近い自然な色合いでした。今後もこの色で使い続けようと思います。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
工場階段室の明かり

安くて明るくてちょうどよい。確かに100Wぐらいの明るさに感じますが、白熱電球と比べると電球近くの天井付近がどうしても暗くなりがちなのはLEDだからしょうがない。消費電力が少なく、自然な明るさなので満足。

対象商品:
26477826
2023-11-22
用途:
食卓ペンダントライト

電球色の赤みが強くなく、白すぎでも無く、自然な色味で違和感なく明るさも眩し過ぎず丁度良い感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする