5983 加湿器スタンド タワー 山崎実業 26477939

5983 加湿器スタンド タワー 山崎実業 26477939
5983 加湿器スタンド タワー 山崎実業 26477939
5983 加湿器スタンド タワー 山崎実業 26477939
5983 加湿器スタンド タワー 山崎実業 26477939
5983 加湿器スタンド タワー 山崎実業 26477939

加湿器スタンド タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード26477939品番5983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
7,200

高い位置に加湿器を置くことで、放出されたミストが気化しやすくなり、効率的に加湿ができる加湿器スタンド。
寝室では棚は小物置きとして、下段はゴミ箱の置き場所としても活用できます。
リビング、玄関ではアルコールなどの除菌グッズや観葉植物を置いても。
天板は水に強く強度が高い竹製。
下の棚は外して使用することもできます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:竹ホワイト質量(g)約3000シリーズtower耐荷重(kg)天板:約5、棚:約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×80適合寸法(cm)W25×D25以内の卓上加湿器内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板:25×25、棚:23×22×30、下段:22×23.5×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする