加湿器スタンド タワー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26477948 品番 5984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

高い位置に加湿器を置くことで、放出されたミストが気化しやすくなり、効率的に加湿ができる加湿器スタンド。
寝室では棚は小物置きとして、下段はゴミ箱の置き場所としても活用できます。
リビング、玄関ではアルコールなどの除菌グッズや観葉植物を置いても。
天板は水に強く強度が高い竹製。
下の棚は外して使用することもできます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:竹 ブラック 質量(g)約3000 シリーズtower 耐荷重(kg)天板:約5、棚:約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×80 適合寸法(cm)W25×D25以内の卓上加湿器 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板:25×25、棚:23×22×30、下段:22×23.5×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする