スリムデスクオーガナイザー タワー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26477957 品番 5985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

乱雑になりがちなデスク周りをスマートに整理できる、場所をとらないスリムなデスクオーガナイザー。
収納したものが滑りにくいように、底面にはシリコーン製のマットが敷いてあります。
クリップなどの小物を置くのに便利なトレー。
DMなどを挟んで収納する隙間を設けています。
コの字型の仕切りはスライドさせて収納物に合わせてアレンジ。

材質本体・小物トレー・仕切り:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ホワイト 質量(g)約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×5×8.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:48.7×4.6×7.8(マット含む)、小物トレー:9.5×4×1、仕切り:9.5×4.5×7(マット含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする