山崎実業
山崎実業の PCアクセサリー
山崎実業の PC・CPUスタンド
山崎実業の ノートPCスタンド
スリムノートパソコンスタンド リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26477984
品番
5856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。
テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
適合
収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内
材質
本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)・スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン、緩衝材:ポリプロピレン
色
ナチュラル
質量(g)
約685
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×6.2×15