山崎実業
山崎実業の 携帯/スマホ関連品
山崎実業の スマホ/携帯用ホルダー
ウォール スマートフォンホルダー タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26478009
品番
5896
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
石こうボートピンで簡単取付。
スマートフォンやタブレットPCを充電しながら収納。
コードを付けたまま使用可能。
石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。
木ネジでも設置可能。
付属品
石こうボードピンセット×2、木ネジ×2
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約100
取付方式
石こうボートピン
耐荷重(kg)
約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×3.2×3.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ホルダー部:14×3