マグネット折り畳みハンガー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478359 品番 5987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

マグネットで玄関扉に簡単取り付け!使わない時には収納できる折り畳みハンガー。
濡れたレインコートなどを乾かす際に便利です。
傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけの簡単収納。
冷蔵庫にくっつけて、エプロンやお弁当バッグの収納にも。
ハンガー部には凹みがあるので、掛けたものがずり落ちにくい仕様です。
ハンガー部は引き出してお使いいただけます。

取付可能対象マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約340 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時 : 8×16.5×18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンガー部:1.7×11.5×0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする