5988 マグネット折り畳みハンガー タワー 山崎実業 26478368

5988 マグネット折り畳みハンガー タワー 山崎実業 26478368
5988 マグネット折り畳みハンガー タワー 山崎実業 26478368
5988 マグネット折り畳みハンガー タワー 山崎実業 26478368
5988 マグネット折り畳みハンガー タワー 山崎実業 26478368
5988 マグネット折り畳みハンガー タワー 山崎実業 26478368

マグネット折り畳みハンガー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード26478368品番5988
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

マグネットで玄関扉に簡単取り付け!使わない時には収納できる折り畳みハンガー。
濡れたレインコートなどを乾かす際に便利です。
傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけの簡単収納。
冷蔵庫にくっつけて、エプロンやお弁当バッグの収納にも。
ハンガー部には凹みがあるので、掛けたものがずり落ちにくい仕様です。
ハンガー部は引き出してお使いいただけます。

取付可能対象マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約340耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時 : 8×16.5×18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンガー部:1.7×11.5×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする