ペットフードボウルスタンド タワー トール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード26478578 品番5816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットのフードやお水にボウルとスタンドのセット。
二種類の高さがあり、ペットの体格に合わせてお選びいただけます。
目的別に色違いで使うのも便利です。
器だけを取り外して洗うことができます。

材質フレーム:スチール(粉体塗装)、ボウル:陶器 ホワイト 質量(g)約790 シリーズtower 内容量(mL)ボウル容量:約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15.5×10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボウル内寸:9×9×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする