山崎実業
山崎実業の 動物用品
山崎実業の 食器/餌入れ
ペットフードボウルスタンド タワー トール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
26478587
品番
5817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペットのフードやお水にボウルとスタンドのセット。
二種類の高さがあり、ペットの体格に合わせてお選びいただけます。
目的別に色違いで使うのも便利です。
器だけを取り外して洗うことができます。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、ボウル:陶器
色
ブラック
質量(g)
約790
シリーズ
tower
内容量(mL)
ボウル容量:約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15.5×10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ボウル内寸:9×9×4