6184 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 山崎実業 26478675

6184 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 山崎実業 26478675
6184 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 山崎実業 26478675
6184 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 山崎実業 26478675
6184 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 山崎実業 26478675
6184 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 山崎実業 26478675

スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード26478675品番6184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付き簡易ゴミ箱。
ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。
ペットボトルや空き缶や資源ゴミの分別に便利。
ラクラク開閉蓋は片手でラクラク開閉。
中身が見えず衛生的。
分別※本製品を3台使用しています。
複数並べて空き缶や資源ゴミなどの分別に。
取り替え簡単ゴミ袋は蓋を外して手前からサッと引き抜くだけ!

材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレンホワイトフタの種類かぶせ式容量(L)45付属品六角レンチ適合ゴミ袋:45L形状角形質量(g)約2100シリーズtower耐熱温度(℃)蓋:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×40×54(蓋開口時:86)寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部:15.5×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする