スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478684 品番 6185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付き簡易ゴミ箱。
ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。
ペットボトルや空き缶や資源ゴミの分別に便利。
ラクラク開閉蓋は片手でラクラク開閉。
中身が見えず衛生的。
分別※本製品を3台使用しています。
複数並べて空き缶や資源ゴミなどの分別に。
取り替え簡単ゴミ袋は蓋を外して手前からサッと引き抜くだけ!

材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン ブラック フタの種類かぶせ式 容量(L)45 付属品六角レンチ 適合ゴミ袋:45L 形状角形 質量(g)約2100 シリーズtower 耐熱温度(℃)蓋:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×40×54(蓋開口時:86) 寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部:15.5×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする