テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478745 品番 6008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

お使いのつっぱり棒にのせるだけの収納ラック!テーブルに穴を開けずに収納を増やせます。
よく使うリモコンやティッシュをテーブル下に一括収納!テーブルが広々使える収納ラックです。
製品底面からティッシュを引き出せて便利。

適合長さ約25cm以上・直径約2cm以内・耐荷重1.5kg以上のつっぱり棒2本 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約650 シリーズtower 耐荷重(kg)ご使用のつっぱり棒の耐荷重×2本分から本製品の重さ約0.65を引いた重量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×23.7×8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×23.5×7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする