トレー蓋付きペーパータオルケース タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード26478788 品番5875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蓋にアクセサリーなど、小物の一時置きができる便利なトレー付きのペーパータオルケース。
箱タイプ、ソフトパックのティッシュも対応。
蓋はトレーになっているのでアクセサリーも収納可能です。
紙が取り出しやすい構造だからスムーズに取り出せます。
蓋を持ち上げるだけで簡単に中身の取り替えができます。

適合高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス・ペーパータオルなど 材質本体・蓋:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約410 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×13.5×10 設置方式置き型 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×13×7、各トレー:約24×3×0.6、蓋開口部:約24.5×1.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※収納枚数の目安:箱タイプ・ソフトパックタイプ400枚(200組)まで、ペーパータオル200組まで(材質により異なります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
ティッシュカバー
建設業・工事業

ふたにリモコン2本ぴったり入るので、リモコンが無くならなくなった

対象商品:
26478779
2024-05-29
用途:
ペーパータオルケースとして

ペーパータオルを引き上げた時の蓋の重量が持ち上がらず丁度良い感じです。
同様の他社ケースを同時購入し比較した感想は、他社の製品は蓋がペーパータオルと一緒に上がってきて浮き上がりを押える必要があったが、この商品は浮き上がらずペーパータオルもスムーズに引き出せた。値段は少し高いが大変宜しいかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする