色ブラック付属品フック×4取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約185幅(cm)左右バー:13.5耐荷重(kg)約2(本体:約1、フック1つあたり:約250g)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×4×4.7(フィルムフック含まず)