浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478840 品番 5999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

浴室扉のタオルバーの上に差し込むだけの簡単設置!バスタオルの収納を増やせます。
浴室から出ずにバスタオルを使えるので冬場も身体が冷えません。
着替えなどを置く簡易の棚としても使用可能。
バスタオルを横からサッとかけやすい構造。
フックが付いているので、洗面小物や掃除用具も収納可能。

付属品六角レンチ、スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1350 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×22.3×17 耐荷重(g)ハンガー1つあたり:約500、フック1つあたり:約250 適合寸法(cm)内寸が幅51以上・奥行き4以上
注意
※ご購入の前に必ずご確認ください。製品を取り付けるにはタオルバーの内寸は幅約51cm 以上、奥行き約4cm以上が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする