クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26478876 品番 6060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

トイレワイパーと替えのクリーナーシートをセットで収納。
収納に困るトイレワイパーをすっきり収納できます。
クリーナーシートと一括収納できるので使いたい時にサッとセットできて便利。
クリーナーシート収納部はシリコーンのパッキン付きでウェットタイプのシート収納しても乾きにくい。
パイプが左右に倒れないように蓋のくぼみでしっかりホールドします。
また蓋を外せば間口が広がり、様々な形状のワイパーに対応。
同じシリーズのブラシスタンドとセットで使えばトイレもすっきり。

材質本体:ABS樹脂、パッキン:シリコーン ホワイト 質量(g)約355 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)クリーナーシート収納部:10.5×4.7×13.5、差し込み口内寸(約):10.5×4.9(蓋を外した開口部分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする